Spitzer Doppelspitzdose Sleeve schwarz, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standar...
Doppelspitzdose schwarz, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomischer Qualitätsspitzer mit Spänebehälter, mit Sicherheitsschraube, für Blei- und Farbstifte. ...
Einfachspitzdose Grip 2001 Mini silber, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. klassisches Grip Dreieckdesign, universal-Spitzer 24°. Ausführung Behälter: Ausführung...
Doppelspitzdose RollOn Dots, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Behält...
Klappspitzdose mini. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8. Ausführung der Spitzerform: Keilform. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: schwar...
Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate (auch Super Jumbo). Für Farbstifte in Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für breite, weiche Linien. Für dicke Blei- und Farbst...
Wonday Doppelspitzdose Taill'Liberty, schwarz Behälter aus Kunststoff, Spitzereinsatz aus Metall, Maße: (B)34 x (T)34 x (H)64 mm (FTC250571) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Dosenspitzer SLEEVE Mini, new Harmony, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle g...
Spitzer für 2 mm Minen. Automatischer Spitz-Stopp. Mit Messvorrichtung zur Spitzkonus-Einstellung. Metall-Minenfräser. Integrierter Staubabstreifer. Einzelprodukt Spitzer für 2 mm Minen.
Noris® Spitzdose 511 120 Die Noris Spitzdose ist für alle normalstarken Stifte bis 8,2 mm geeignet. Sowohl Links- als auch Rechtshänder können sie verwenden. Ausgestattet mit Spitzstoppanzeige, Rat...
Bleistiftspitzer. Verwendung für Stiftdurchmesser: 39mm bis 96mm. Ausführung der Spitzerform: Rund. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang. Beschreibung der Besonderheiten: groß...