Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 0915 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 0915 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent, Gelb
Möbius+Ruppert 0915 - 0000 Manueller Bleistiftspitzer Schwarz, Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73315364
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     709150000
EAN/GTIN:
     4004627178018
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Manueller Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Gelb
Material
Kunststoff
Material Schneidkopf
Stahl
Anzahl der Spitzeröffnungen
1
Stiftdurchmesser (max.)
8.2 mm
Abnehmbarer Container
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7074*
€ 0,84181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.