Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 505-5661859 Herst.-Nr.: 182774 EAN/GTIN: 6933256657749 |
| |
|
|  |  |
 | Dosenspitzer SLEEVE Mini, new Harmony, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle gängigen Stiftformen. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: Keilform, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: sortiert. Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Keilform. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: sortiert. Größe (B x T x H): 25 mm x 15 mm x 70 mm Weitere Informationen:  |  | Material des Behälters: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Sleeve Mini, new Harmony | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Ausführung der Spitzerform: | Keilform | Farbe des Spitzers: | sortiert | Material des Spitzers: | Kunststoff | Farbe des Behälters: | sortiert | Messer austauschbar: | Nein | Spitzer austauschbar: | Nein | Ausführung des Behälters: | Keilform | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Herstellerproduktbezeichnung: | Dosenspitzer | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle gängigen Stiftformen | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 505 | |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,01* | € 1,66* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,08* | € 2,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 8,50* | ab € 6,00* | € 7,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 505 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 505 |  | Versand: Lager 505 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|