| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-182710 Herst.-Nr.: 182710 EAN/GTIN: 6933256611901 |
| |
|
| | |
| Klappspitzdose mini. Verwendung für Stiftdurchmesser: 8. Ausführung der Spitzerform: Keilform. Material des Spitzers: Kunststoff. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: schwarz. Ausführung Behälter: Keilform, Kunststoff, schwarz, Lochverschluss vorhanden. Ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle gängigen Stiftformen. Größe (B x H x T): 25 x 70 x 15 mm. Weitere Informationen: | | Spitzer austauschbar: | Nein | Tiefe: | 15 | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Ausführung der Spitzerform: | Keilform | Material des Behälters: | Kunststoff | Breite: | 25 | Material des Spitzers: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte, für alle gängigen Stiftformen | Farbe des Spitzers: | schwarz | Farbe des Behälters: | schwarz | Ausführung des Behälters: | Keilform | Messer austauschbar: | Nein | Höhe: | 70 | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Klappspitzdose Sleeve mini schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Dosenspitzer | Produkt-Typbezeichnung: | Klappspitzdose mini schwarz | Artikelbezeichnung: | Dosenspitzer | Garantie gewährt: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Klappspitzdose mini schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |