Poller, drehbar, zum Aufdübeln, HxØ 1000 x 159 mm. Drehbar, selbstaufrichtend und nachgebend. Reduziert Schäden auf ein Minimum. Gute Warnwirkung durch schwarze Signalstreifen. Drehbar und nachgebe...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Spitzkopf rund Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl klappbar und abschließbar verschließbar mit Zylinderschloss zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenp...
Sperrpfosten, herausnehmbar 70 x 70 mm, feuerverz., rot weiß lackiert, zum Aufdübeln 2 Ringösen zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Pa...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
Poller, drehbar, zum Aufdübeln, HxØ 700 x 159 mm. Drehbar, selbstaufrichtend und nachgebend. Reduziert Schäden auf ein Minimum. Gute Warnwirkung durch schwarze Signalstreifen. Drehbar und nachgeben...
Material: PPC - TPU Maße (LxBxH): 1170 x 150 x 280 mm Farbe: gelb/orange inkl. Elastopfosten Ø 40 mm ohne Befestigungsmaterial | | Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthal...
Edelstahl-Sperrpfosten Form rund mit Spitzkopf rund Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm aus Edelstahl selbstaufrichtend zum Aufdübeln Lieferung inklusive Bodenplatte Suchbegriffe: Pfosten für Parkplätze...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...
Parkpfosten-Set Parky AR 100, gleichschließend, zum Einbetonieren, 500x730mm Parkpfosten-Set Parky AR 100, gleichschließend, zum Einbetonieren, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke 3 mm, Standpfo...