Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Road' mit Absperrpfosten 'Elasto Mini' und Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitschwelle -Road-, mit Absperrpfosten -Elasto Mini-, Länge 1170 mm (Art. 20421)
Modellbeispiel: Leitschwelle -Road-, mit Absperrpfosten -Elasto Mini-, Länge 1170 mm (Art. 20421)
Technische Ansicht: Leitschwelle -Road-, mit Absperrpfosten -Elasto Mini-, Länge 1170 mm (Art. 20421)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Road-, mit Absperrpfosten -Elasto Mini-, Länge 1170 mm (Art. 20421)
Artikel-Nr.:
     328-20421
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410170817
Suchbegriffe:
Leitschwelle
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
  • Material: PPC - TPU
  • Maße (LxBxH): 1170 x 150 x 280 mm
  • Farbe: gelb/orange
  • inkl. Elastopfosten Ø 40 mm
  • ohne Befestigungsmaterial

| |

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PPC - TPU
Farbe:
gelb
Höhe:
280 mm
Breite:
150 mm
Länge:
1170 mm
Elastopfosten Ø:
40 mm
Elastopfosten/Sichtzeichen Farbe:
orange
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten ø 40 mm, absperrpfosten, absperrpfosten gelb, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Leitbake, Sicherheitsbake, Leitboy-Bake, Fahrbahnteiler, Temka, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 29,09*
€ 42,71*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 35,35*
€ 48,62*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,08*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 2,22*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.