Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-NP1160.04
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1090316
EAN/GTIN:
     3306481090316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig für modularen Ketten-Absperrpfosten

Ausgewählte Version: 04 - schwarz

Einzelmodul für das NOVAP Absperrsystem

  • Einzelmodul
  • beliebig erweiterbar
  • einfach zu montieren
  • Material: Polypropylen

  • Version: 04 - schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Einzelmodul
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Material:
Polypropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 18,38*
€ 25,98*
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 30,95*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,95*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
1090279
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.