Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf rund,HxØ 900x76mm,Edelstahl,klapp-/abschließbar,Zyl.-Schl.,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883343
883343
883343
883343
Artikel-Nr.:
     711-883343
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-05-0006
EAN/GTIN:
     4050576043372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Spitzkopf rund
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Spitzkopf rund
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl klappbar, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten edelstahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,32*
€ 432,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,94*
€ 424,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.