Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkpfosten-Set Parky AR 100, gleichschließend, zum Einbetonieren, 500x730mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-22930
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_22930
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Parkpfosten-Set Parky AR 100, gleichschließend, zum Einbetonieren, 500x730mm

Parkpfosten-Set Parky AR 100, gleichschließend, zum Einbetonieren, Material: verzinkter Stahl, Wandstärke 3 mm, Standpfosten: 60 x 60 mm, Höhe stehend: 500 mm, Höhe liegend: 80 mm, Breite: 730 mm, Durchmesser Fußplatte: 204 mm, mit 3 Bohrungen à 10 mm Durchmesser, Lieferung inklusive Reflexringen und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Parkbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,24*
€ 381,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 314,17*
€ 373,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 298,92*
€ 355,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,62*
€ 348,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 259,76*
€ 309,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_22931
ab € 259,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.