Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 60 mm, Profilzylinder. Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuve...
Klapppfosten-Set, 6-teilig, gelb/schwarz, Kunststoff, H 900mm, inkl. Kette Klapppfosten-Set, 6-teilig, für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus 6 Pfostenmit je 2 Kettenhaken, Farbe: gelb/schw...
Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, 70 x 70 mm, rot-weiß, 2 Kettenösen. Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgängerz...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW...
Klapppfosten-Set, 6-teilig, rot/weiß, Kunststoff, H 900mm, inkl. Kette Klapppfosten-Set, 6-teilig, für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus 6 Pfostenmit je 2 Kettenhaken, Farbe: rot/weiß, Höh...
Material: PPC - TPU Maße (LxBxH): 1170 x 150 x 280 mm Farbe: gelb/orange inkl. Elastopfosten Ø 40 mm ohne Befestigungsmaterial | | Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthal...
Absperrpfosten Standard SK, eckig, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen, zum Aufschrauben, Pfosten: 70 x 70 mm, Höhe übe...
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem moderne...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66, Schutzklasse l. Mast und Sockel: Aluminiu...
Poller, drehbar, zum Aufdübeln, HxØ 1000 x 159 mm. Drehbar, selbstaufrichtend und nachgebend. Reduziert Schäden auf ein Minimum. Gute Warnwirkung durch schwarze Signalstreifen. Drehbar und nachgebe...