Dreikantschlüssel für Absperrpfosten mit Dreikantschloss, Winkelschlüssel mit Niethaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Breite: 30 mm, Gesamtlänge: 245 mm
Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren aus Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3...
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse. Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Ref...
Kipp-Pfosten Form eckig Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm Höhe über Flur 900 mm aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss versenkbar in Bodenwanne verschließbar mit Dreikantschloss ...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 1000 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung,...
Mit einer Höhe von 900 mm und einer Breite und Tiefe von 70 mm bietet dieser Pfosten die perfekte Kombination aus Größe und Stabilität. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist er äußerst robust ...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 460 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, ...
Kipp-Pfosten Form rund Höhe x Durchmesser 760 x 100 mm aus Polyethylen in schwarz/gelb, retroreflektierend selbstaufrichtend und überfahrbar Suchbegriffe: Verkehrszylinder, Verkehrswegebegrenzung, ...
Der umlegbare Absperrpfosten aus dem Hause BASI verhindert unerlaubtes Parken auf Privatparkplätzen. Der Absperrpfosten wird mit dem mitgelieferten Montagematerial fest im Boden verankert. Die gelb...
Sperrpfosten,mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte. kippbar ort...
Der runde, umklappbare, rot/weiße Absperrpfosten mit 1 m Höhe zum Aufdübeln eignet sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. Den herausziehbaren U-Sperrbügel am Pfostenfuß können S...