Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren, ohne Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung
Absperrposten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, für Dübelbefestigung
Artikeldetailsicht
Bodenhülse für Kettenpfosten Vierkant 70x70mm und Parkplatzsperren
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-470FUHB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUHB
EAN/GTIN:
     4250384711658
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Vierkant 70x70mm, umlegbar, mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • umlegbar
  • mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Blattfeder
  • selbsteinrastende Verriegelung
  • zum Einbetonieren mit Bodenhülse TYP 470.60
  • feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • ein Absperrpfosten für den harten Alltag
  • mit massiver, korrosionsgeschützter Scharnierbodenplatte mit staken Scharnierbolzen und stabiler reißfester Halterung
  • Der wartungsfreie Blattfederverschluss läßt sich jederzeit mühelos und schnell mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Querschnitt:
70 x 70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Länge über Flur:
900 mm
Bodenplatte LxB:
100x150 mm
Ösen:
ohne
Farbe:
weiß mit rot refelktierenden Leuchtstreifen
Material:
Stahl
Befestigung:
Bodenhülse zum Einbetonieren, Pfosten fest verschraubt
Handhabung:
umlegbar
Verschluss:
Dreikant nach DIN 3223

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 142,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 142,73*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,17*
€ 142,73*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 166,45*
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 139,04*
€ 185,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,90*
Zubehör
Schake
ab € 108,25*
Zubehör
Schake
ab € 120,20*
Zubehör
Schake
ab € 108,71*
Zubehör
Schake
ab € 120,74*
Zubehör
Schake
ab € 108,33*
Zubehör
Schake
ab € 125,50*
Zubehör
Schake
ab € 141,17*
Zubehör
Schake
ab € 126,49*
Zubehör
Schake
ab € 138,74*
Zubehör
Schake
ab € 126,20*
Zubehör
Schake
470FUB
ab € 97,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.