Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar, ohne Fußpedal, Zylinderschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-730831
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-05-0005
EAN/GTIN:
     4050576006643
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrpfosten
Blockierpoller
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar, ohne Fußpedal, Zylinderschloss.

Aus Alu-Rundrohr. Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion.

Alu-Rundrohr mit reflektierenden Leuchtstreifen. Bodenplatte zum Aufdübeln. Mit Dreikantschloss oder Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel, verschiedenschließend. Höhe über Flur 900 mm. Überfahrhöhe 90 mm. Pfosten-Ø 75 mm. Bodenplatte 100 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
75 mm
Material:
Aluminium
Pfostenfarbe:
alusilber, rot
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten alu rund, absperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, 730831 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 160,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 161,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,63*
€ 170,92*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 176,19*
Frei Haus
ab € 176,92*
€ 210,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,27*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,95*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,47*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,63*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 19,00*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.