Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot
Artikel-Nr.:
     103-490349
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUB+1
EAN/GTIN:
     4061753096234
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, weiß / rot, klappbar, mit 1 Öse.

Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Vierkantrohr 70 x 70 mm.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Pfostenfarbe:
weiß, rot
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70 x 70mm weiß-rot klappbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 490349 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.