Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Pfosten Rund zum Aufdübeln, abschließbar mit Vorhängeschloss, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
37198 klapp pfosten rund zum aufduebeln abschliessbar mit vorhaengeschloss
37198 klapp pfosten rund zum aufduebeln abschliessbar mit vorhaengeschloss
retroreflektierende folie im einsatz made in germany
klapp pfosten rund aufduebeln mit vorhaengeschloss rot weiss groessenvergleich
klapp pfosten rund zum aufduebeln groessenvergleich
klapp pfosten rund zum aufduebeln beispiel
klapp pfosten rund zum aufduebeln beispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-37198
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     37198
EAN/GTIN:
     4251295806440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Der runde, umklappbare, rot/weiße Absperrpfosten mit 1 m Höhe zum Aufdübeln eignet sich ideal zur Sperrung von Parkplätzen und Privatflächen. Den herausziehbaren U-Sperrbügel am Pfostenfuß können Sie zusätzlich mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss abschließen, bei uns als Zubehör erhältlich. Mit 6 cm Pfosten-Durchmesser sehr stabil.

Produktmerkmale

  • extrem stabil / mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,06 x 0,06 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (110)
  • Lieferumfang: 1 x Absperrpfosten rot / weiß rund 100 cm, 1 x U-Sperrbügel
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,06 m
Breite:
0,06 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
110 cm
Materialstärke:
2 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln vorhängeschloss, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Poller, Sperrpoller, Klappfosten, Klapppfosten, Umlegpfosten, Umlegpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609578
ab € 386,49*
Ähnlich
ROBUSTO
609577
ab € 397,47*
Ähnlich
ROBUSTO
609576
ab € 436,71*
Ähnlich
ROBUSTO
608694
ab € 243,42*
Ähnlich
ROBUSTO
608690
ab € 304,92*
Ähnlich
ROBUSTO
608691
ab € 435,42*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
608695
ab € 430,35*
Ähnlich
ROBUSTO
608692
ab € 293,09*
Ähnlich
ROBUSTO
608693
ab € 334,60*
Ähnlich
ROBUSTO
609522
ab € 132,29*
Ähnlich
ROBUSTO
609521
ab € 141,90*
Ähnlich
ROBUSTO
37203
ab € 132,05*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37194
ab € 203,56*
Ähnlich
ROBUSTO
60473
ab € 217,75*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
37195
ab € 207,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.