| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1850819 Herst.-Nr.: BD52E30G-MTR EAN/GTIN: 5059045644651 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Open-Drain-Spannungsdetektor Anzahl der Supervisors = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 5 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm Überwachungsspannung max. = 3V Arbeitsspannnung max. = 10 V Arbeitsspannnung min. = –0,3 V Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Open-Drain-Spannungsdetektor | Anzahl der Supervisors: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 5 | Abmessungen: | 2.9 x 1.6 x 1.1mm | Überwachungsspannung max.: | 3V | Arbeitsspannnung max.: | 10 V | Arbeitsspannnung min.: | –0,3 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1850819, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BD52E30GMTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,17* | € 0,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,43* | € 1,05* | | | | | 47 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,223* | € 1,155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|