Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz IC, SOT-23-3, ZRC250F01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsreferenz IC, SOT-23-3, ZRC250F01
Spannungsreferenz IC, SOT-23-3, ZRC250F01
Artikel-Nr.:
     4502-51S1038
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZRC250F01
EAN/GTIN:
     4099879103963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Integrierte Schaltungen Reihe ZRC. Gehäuse: SOT23. Typ: ZRC250F01, 2.5 V Low Knee Current Voltage Reference, Diodes
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2,5 V
Ausgangsstrom:
5 mA
Eingangsspannung:
2.5 V
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.