Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE20-N-FA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849993-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE20-N-FA125
EAN/GTIN:
     4012802811971
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE20-N-FA125

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 580 g · Herst.-Teilenr.: PASE20-N-FA125 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Produktabmessung, Ø: 64 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE20-N-FA125 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 64 mm x 64 mm
Produktabmessung, Ø:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE20-N-FA125
Typ (Hersteller-Typ):
PASE20-N-FA125
Bohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,31*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 21,67*
€ 28,95*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 21,54*
€ 29,78*
1
€ 4,95*
ab € 25,0675*
€ 33,0875*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 45,86*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 45,86* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.