PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 15 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 7.5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierungsstandard der A...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 20 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 10 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard der Au...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 6 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierungsstandard der Auto...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 24 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 12 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 7 s Qualifizierungsstandard der Au...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 10 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierungsstandard der Aut...
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 15 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 7.5 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 2 s Q...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 20 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 10 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard der Au...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 24 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: - Haltestrom: 12 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 7 s Qualifizierungsstandard der Au...