Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005461 SICHERUNG, TRÄGE, 3A, 32VDC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564785
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 60 A
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP005461, 3564785, 356-4785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,05*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,05*
    € 0,0595
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.