Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005244 PPTC-SICHERUNG, 2920, SMD, 16V, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528700
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 24 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 7 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MP005244, 3528700, 352-8700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,449*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,774*
    € 2,11106
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.