Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005240 PPTC-SICHERUNG, 1812, SMD, 12V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528718
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 6 A
  • Nennstrom, max.: 50 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 12 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MP005240, 3528718, 352-8718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,133*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.