Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005457 SICHERUNG, FLINK, 1A, 32V DC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3564716
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 60 A
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP005457, 3564716, 356-4716
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0582*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2006*
    € 0,23871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.