PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 600 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 300 mA Zeit zur Auslösung: 3 s Qualifizierungsstandar...
Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric] Produktpalette: 440 Series Schaltvermögen AC-Strom: 50 A Sicherungsstrom: 4 A SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Auslöseverhalten: Fast Acting Nennspannung V AC: 32...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 2 s Qualifizierungsstandar...
Auslöseverhalten: Fast Acting Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric] Produktpalette: 440 Series Schaltvermögen AC-Strom: 50 A Sicherungsstrom: 5 A Schaltvermögen DC-Strom: 50 A Nennspannung V AC: ...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard d...
Überspannungsableiter, B88069X4360C102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * ...
Sicherungsstrom: 7 A Produktpalette: 440 Series Auslöseverhalten: Fast Acting Schaltvermögen AC-Strom: 50 A Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric] SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Schaltvermögen DC-Str...
PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 4 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 12 s Qualifizierungsstandard de...