PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizierungsstan...
Gasentladungsröhre, CG2145LSSNTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterpla...
Anzahl der Pole = 6P Strom max. = 100A Montageart = SMD IP Schutzart = IP 65 Leistung = 30kW Nennspannung = 415V ac Vorhängeschlossoption = Ja Hilfsschalter verfügbar = Ja Schaltleistung = 1850A Lä...
SMD-Sicherung, Typ=015401.5DRT, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Lä...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 0.4 s Qualifizierungssta...
Gasentladungsröhre, CG2145, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatteneb...
SMD-Sicherung, Typ=0154010.DR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Län...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-MSMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.5 s Qualifizierungsstanda...
Gasentladungsröhre, CG2145SN, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatten...
SMD-Sicherung, Typ=0154003.DR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Län...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C Nennspannung: 15 VDC SVHC: To Be Advised PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: 0ZCK Series Haltestrom: 100 ...