Bild
Bestellen
Samsung
SPMWHT541MP5WKQMS4
ab € 8,66* pro 50 Stück
VCC SMD LED Weiß 3,15 V, 140° 3216 (1206) (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3216 (1206) Montage Typ = SMD Durchlassspannung = 3,15 V Lichtstärke = 112 mcd Betrachtungswinkel = 140° Linsenform = Rechteck Abmessungen = 3.2 x 1.5 x 1.1mm CE-Kennz...
ab € 547,08* pro 2.000 Stück
ROHM SMD LED Weiß 2,9 V 1608 (0603) (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 1608 (0603) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,9 V Lichtstärke = 120 mcd Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.55mm SMLD12WBN1W hat eine lange Lebensdau...
ROHM Semiconductor
SMLD12WBN1W1
ab € 3,36* pro 30 Stück
ROHM SMD LED Weiß 3,3 V SML-Z1 (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = SML-Z1 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,3 V Lichtstärke = 2400 mcd Anzahl der Pins = 2 Linsenform = Rund Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
ROHM Semiconductor
SMLZN4WBGUW1
ab € 649,50* pro 2.000 Stück
Samsung LH351B SMD LED Weiß, 150 → 180 lm, 120° 3535 (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3535 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,6 → 2,8 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 150 → 180 lm Linsenform = Dom Obe...
Samsung
SPHWH2L3D30CD4QTN3
ab € 7,33* pro 10 Stück
Stanley Electric N6J SMD LED Weiß 3,25 V, 120° (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,25 V Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rund Oberflächenfarbe = 2700K Stanley Electric LEDs Serie N6J. Die SMD-LEDs ...
Stanley
GTEW1656JTE-27Z-TR
ab € 5,42* pro 2 Stück
VCC SMD LED Weiß 3,15 V, 140° 3216 (1206) (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3216 (1206) Montage Typ = SMD Durchlassspannung = 3,15 V Lichtstärke = 112 mcd Betrachtungswinkel = 140° Linsenform = Rechteck Linsenoberfläche = Streufilter CE-Kennze...
ab € 5,75* pro 20 Stück
20er Pack SMD-LED, LITEON, LTW-150TK, 1206, weiß, 260 mcd (1 Angebot) 20er Pack SMD-LED, LITEON, LTW-150TK, 1206, weiß, 260 mcd Technische Daten: - Bauform: 1206- Farbe: weiß- Wellenlänge: ---- Abstrahlwinkel: 130 °- Helligkeit: 260 mcd- Betriebsstrom max.: 20 mA- Vo...
ab € 7,00* pro 20 Stück
Kompakte SMD-LED mit hoher Leistung 350mA Weiss (1 Angebot) Kompakte SMD-LED mit hoher Leistung, Typ=GW VJLPE1.CM-JEK1-A838-1-350-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.8 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensi...
Osram
GW VJLPE1.CM-JEK1-A838-1-350-R18
ab € 1,77* pro Stück
BROADCOM HSMW-C170-U0000 LED, WEISS, 670MCD, 0805 (2 Angebote) Lichtstärke: 670 mcd Abstrahlwinkel: 170 ° Produktpalette: - MSL: MSL 2A - 4 Wochen Durchlassstrom If: 20 mA Durchlassspannung: 3.9 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Leuchtengröße...
ab € 0,388* pro Stück
SMD-LED 2700K Weiss 1.3A 3.2V 120° (3 Angebote) SMD-LED, Typ=ILH-PO01-HW80-SC221-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=1.3 A, Farbtemperatur=2700 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999, ...
Intelligent LED Solutions
ILH-PO01-HW80-SC221-WIR200.
ab € 4,63* pro Stück
Osram
LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z
ab € 0,27* pro Stück
SMD-LED 3000K Warmweiss 150mA 2.8V 120° (3 Angebote) SMD-LED, Typ=158301230A, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.8 V, Durchlassstrom (If)=150 mA, Farbtemperatur=3000 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenläng...
Würth Elektronik
158301230A
ab € 0,134* pro Stück
SMD-LED 3000K Warmweiss 700mA 3.2V 120° (3 Angebote) SMD-LED, Typ=ILH-OG01-WMWH-SC221-WIR200., Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Farbtemperatur=3000 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=20 mm, Lichtintensität=-999,...
Intelligent LED Solutions
ILH-OG01-WMWH-SC221-WIR200.
ab € 7,07* pro Stück
ab € 0,26* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema SMD-LED
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.