FX LED Stand/Klemm-Lupenleuchte, 5 W, Weiß, 1.5 m, Hängbarer Karton - mit 30 SMD LED und flexiblem Schwanenhals 4 Zoll Glaslinse (Ø100 mm) (1,75x Vergrößerung) (3 Dioptrien) individuell ausrichtbar...
Das IRONMETER ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit einem schlag- und bruchfesten Gehäuse. Es bietet alle wichtigen Funktionen eines True-RMS-Multimeters in einem einzigen, kompakte...
Mit Netzspannung betriebene lineare R7S mit sehr hoher Lichtabstrahlung CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Lig...
Die lichtstarke, handliche und kompakte LED Arbeitsleuchte mit integriertem Akku eignet sich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) perfekt für die robuste Verwendung in Werkstä...
Die handliche aber extrem robuste LED Handlampe ist vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich perfekt für den flexiblen Einsatz dank integrierter Magnete, zwei 360° drehbaren Haken und knickbarem Halt...
brennenstuhl SMD LED Universalleuchte HL DB 43 MH 4 + 3 LEDs, Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360 Grad knickbar, Haken einkappbar, Ein-/Ausschalter, 3 LEDs im Leuchtkopf, Maße: (B)63 x (T)...
'Slimline' Mobiler CHIP-LED-Strahler 20W Standsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff ? ideal f�r den mobilen Einsatz Speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD-LED Austauschbares Sicherh...
The SMD LED inspection lamp with 360° rotatable hook for optimum fastening and integrated magnet is best suited for handicraft work, whether in workshops or even at home. The LED work light offers ...
'Slimline' Mobiler CHIP-LED-Strahler 50W Standsicheres Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff ? ideal f�r den mobilen Einsatz Speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD-LED Austauschbares Sicherh...