Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z SMD-LED 1608 Kaltweiß 125.5 mcd 170 °, 130 ° 10 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1007151-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
osram smd-led weiß
smd-led
smd-led weiß
OSRAM LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z SMD-LED 1608 Kaltweiß 125.5 mcd 170 °,130 ° 10 mA 3.1 V

SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 170 °,130 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1608 · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 10 mA · Farb-Koordinaten: 0.32;0.31 · Farb-Temperatur: 6200 K · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Lichtstärke I(V): 125.5 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.65 mm · Produktabmessung, Länge: 1.7 mm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z · Weitere technische Daten: Serie: SmartLED

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.7 x 0.8 x 0.65 mm
Herstellerfarbe:
Kaltweiß
Produktabmessung, Höhe:
0.65 mm
Produktabmessung, Länge:
1.7 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
OSRAM
Farbe:
weiß
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1608
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Technologie (LEDs):
InGaN
Ausführung (allgemein):
Diffus
Durchlassstrom I(F):
10 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
125.5 mcd
Abstrahlwinkel:
170 ° | 130 °
Typ:
LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z
Farb-Koordinaten:
0.32;0.31
Farb-Temperatur:
6200 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LW L283-Q1R2-3K8L-1-Z, 654-1800, 475-2782-1-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,49*
Lager 102
4534
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 105000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.