Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC SMD LED Weiß 3,15 V, 140° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371226
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     VAOL-S12WR4
EAN/GTIN:
     5059041658485
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 3,15 V
Lichtstärke = 112 mcd
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Rechteck
Abmessungen = 3.2 x 1.5 x 1.1mm

CE-Kennzeichnung. SMD-LEDs der VAOL-Serie. Eine Auswahl von SMD-LED-Lösungen aus dem umfangreichen LED-Produktsortiment von VCC. Die Serie VAOL eignet sich für Infrarot- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren. Diese LEDs sind in verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich, um den Ansprüchen Ihrer optoelektronischen Anwendungen zu genügen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
3,15 V
Lichtstärke:
112 mcd
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Rechteck
Abmessungen:
3.2 x 1.5 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1371226, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, VCC, VAOLS12WR4, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,27468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 614,16*
€ 730,8504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 597,88*
€ 711,4772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 580,58*
€ 690,8902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 568,92*
€ 677,0148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,36*
€ 653,7384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.