Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte SMD-LED mit hoher Leistung 350mA Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165132
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     GW VJLPE1.CM-JEK1-A838-1-350-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
osram smd-led weiß
smd-led
smd-led weiß
Kompakte SMD-LED mit hoher Leistung, Typ=GW VJLPE1.CM-JEK1-A838-1-350-R18, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.8 V, Durchlassstrom (If)=350 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=-999, Spitzenwellenlänge=-999, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Gelb, Linsenform=Flach, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=GW VJLPE1.CM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Kompakte SMD-LED mit hoher Leistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.