Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED Weiß 3,3 V SML-Z1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612136
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMLZN4WBGUW1
EAN/GTIN:
     5059043297859
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = SML-Z1
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Lichtstärke = 2400 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rund
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
SML-Z1
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Lichtstärke:
2400 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rund
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1612136, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLZN4WBGUW1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,32404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 732,62*
€ 871,8178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 721,14*
€ 858,1566
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 699,28*
€ 832,1432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,30*
€ 814,317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 670,66*
€ 798,0854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 648,08*
€ 771,2152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.