Verlustleistung Pd: 4.5 W Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K LED-Farbe: Weiß Durchlassspannung bei Prüfung: 2.92 V Abstrahlwinkel: 120 ° Produktpalette: LH181B Li...
Abstrahlwinkel: 120 ° Produktpalette: LH181B Lichtstrom bei Test: 130 lm Durchlassstrom If, max.: 1.4 A SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Verlustleistung Pd: 4.5 W Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA Korr...
Nichia NF2W757ART-V1 SMD-LED Sonderform Weiß 36300 mcd 120 ° 150 mA 6.3 V SMD-LED, hocheffizient Ein kaum zu übertreffendes Preis-Leistungsverhältnis zeichnet diese SMD-LED aus. Diese Modellreihe i...