Diese LED-Leuchtmodule werden mittels zwei Schrauben direkt auf die Oberfläche von Bedientafeln, Schaltschränken oder Maschinenteilen montiert. Die Ausführung mit Domkalotte bietet eine sehr gute Z...
Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~2,6 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 260 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker A-kodiert Inkl. Befe...
Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~5,3 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 520 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker Inkl. Befestigungswi...
Robust und schock-unempfindlich. Durch den internen Brückengleichrichter ist direkter DC- oder AC-Betrieb möglich. Energiesparende Alternative zur Glühlampe. Features: Langlebig Energiesparend
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 2,7 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 80 x 25 mm Maße: 100 x 29 x 7,5 mm Gehäusemate...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Dur...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 10,8 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 222 x 32 mm Maße: 250 x 40 x 10 mm Gehäusemat...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 21,6 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 452 x 32 mm Maße: 480 x 40 x 10 mm Gehäusemat...