| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97483187 Herst.-Nr.: SF08-M1KTB-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Stromstärke | 0.64 A | | Arbeitsspannung | 30 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Gewicht | 250 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Rot | | Platzierung | Drinnen, Draußen | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rund | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Produktfarbe | Rot | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Zertifizierung | UL/cUL, CE , KC, EAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| |