| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Signalklebeband"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Signalklebeband | | | Markierungsband - Signalisieren, Warnen und Unfälle vermeiden
Nicht selten unterschätzt: Stolper- und Rutschfallen sind die häufigsten Ursachen für immer wieder schwerwiegende Sturzunfälle und Verletzungen in Betrieben. Der Grund hierfür liegt oftmals in der unzureichenden Markierung von Gefahrenstellen. Dabei können Sie mit simplen Markierungsbändern unkompliziert Abhilfe schaffen.
Markierungsbänder sind überall dort hilfreich, wo es darum geht zu warnen, zu signalisieren oder um Abgrenzungen aufzuweisen. Sie werden in den unterschiedlichsten Variationen, Farben und nach Bedarf mit ganz unterschiedlichen Texten bedruckt angeboten. Im Gegensatz zu Farbmarkierungen sind Bandmarkierungen sofort begehbar und bei Bedarf schnell wieder zu entfernen. Die Bänder haften je nach Ausführung unter anderem auf Metall, PVC, Laminat, Beton, Keramik oder auch auf Stein.
Alle Bereiche gut markiert
Für die Markierungsbänder gibt es keine spezifischen Einsatzgebiete. Man kann sie einfach überall einsetzen wie beispielsweise:
- in Turnhallen, so können Sie mit den robusten aber dennoch leicht wieder ablösbaren Markierungsbändern Spielfelder o. a. abstecken.
- im Baugewerbe, zum Sichern und Absperren gefährlicher Abschnitte auf Baugeländen.
- im Einzelhandel, zur Markierung der Kundenwege und / oder Personalbereiche in Verkaufsfilialen.
- in Lagerhallen so können mit Hilfe der Markierungsbänder beispielsweise Fahrwege für Gabelstapler, Kanten an Hochregalen oder Bereichsabstufungen gekennzeichnet werden.
- auf öffentlichen oder privaten Plätzen zur Grundstücks- oder auch als Parkplatzabgrenzung.
- bei allgemeinen Renovierungs- oder Umbauarbeiten.
Nachleuchtende und rutschhemmende Markierungsbänder
Je nach Arbeitsbereich setzt der Arbeitsschutz verschiedene Voraussetzungen für Markierungsbänder. Für Gefahrenstellen und Hindernisse sieht der Gesetzgeber vor:
- Dauerhafte Hindernisse sind durch schwarz gelb gestreifte Bänder zu sichern z. B. mit einem Warnmarkierungsband.
- Vorübergehende Hindernisse sind mit schwarz gelb gestreiftem Band zu kennzeichnen.
Betriebswege müssen zudem auch rutschhemmend sein. Hierbei kommen spezielle Anti-Rutschbänder zum Einsatz, die neben der Kennzeichnung von Treppen oder Absenkungen zudem noch eine extra Anti-Rutsch-Beschichtung aufweisen. Damit die Markierungen auch bei Stromausfall oder Dunkelheit gut sichtbar sind, werden sie auch mit fluoreszierenden Farben angeboten. Diese Markierungen leuchten auch noch bei Dunkelheit bis zu 15 Minuten nach.
|
|
| | | |