| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11051972 Herst.-Nr.: 04169 50MM X 33 M YELLOW EAN/GTIN: 4042448859037 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierungsband, Typ=04169 50MM X 33 M YELLOW, Breite=50 mm, Dicke=0.203 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Gelb, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Bodenmarkierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m, pvc-band, pvc-klebeband gelb |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 15,91* | € 21,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,25* | € 26,47* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,14* | € 41,15* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,33* | € 46,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,23* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,94364* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|