Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA171743 Herst.-Nr.: 58133-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das selbstklebende tesa® Signal Universal Markierband entspricht in seiner Farbgebung den Empfehlungen der EU und sorgt mit den Farbkombinationen schwarz/gelb oder rot/weiß für die gewünschte Signalwirkung. Mit einer Breite von 5 cm kann das Markierband überall dort eingesetzt werden, wo es um eine besondere Sicherheit geht, z.B. auf einer Baustelle.Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie verfügt das Markierklebeband über eine hohe Haftkraft, die in Kombination mit der hohen Alterungsbeständigkeit auch einen längeren Einsatz ermöglicht. Das Markierband lässt sich bequem mit einem tesapack® Handabroller verarbeiten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 50 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Material | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband gelb schwarz, pp-klebeband, signal-klebeband gelb |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 3,37* | € 4,48* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 3,34* | € 4,62* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 3,41* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,76* | € 5,21* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 3,64* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05107* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|