| |
|
| Artikel-Nr.: 894-RM56001.06 Herst.-Nr.: 56005 EAN/GTIN: 4024213560058 |
| | |
|
| | |
| ROCOL EasyTape Bodenmarkierungsband hochbelastbar, im Innen- und Außenbereich, PVC Ausgewählte Version: 06 - gelb/schwarzROCOL EasyTape™ BodenmarkierungsbandHoch belastbares, widerstandsfähiges und selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen - gerade und gebogene Linien lassen sich einfach und mühelos kennzeichnen. Die selbstklebende Seite ist mit einem druckempfindlichen Kleber versehen. - erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
- zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich (überdacht, trocken)
- Markieren gemäß § 12, § 13 BGV A 8 und § 17 ASV
- nach der Verlegung sofort belastbar
- rückstandsfreie Entfernung
- wasserbasierter Nauturkautschuk-Klebstoff
- Anwendung auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen, z.B. in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäusern
- Materialstärke: 0,15 mm
- Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C
Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden. - Version: 06 - gelb/schwarz
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 5,0 | Länge [m]: | 33,00 | Stärke [mm]: | 0,15 | Produktart: | Bodenmarkierungsband | Produktkategorie: | Bodenmarkierung | Farbe: | gelb/schwarz | Befestigungsart: | selbstklebend | Eigenschaft: | staplerüberfahrbar | Einsatzbereich: | Außenbereich | Innenbereich | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb/schwarz 50 mmx33 m, bodenmarkierband, bodenmarkierband schwarz/gelb, ROCOL Bodenmarkierungsband, ROCOL |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 7,20* | € 10,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 10,42* | € 14,46* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,56* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,53* | € 14,53* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 10,61* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|