Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 5,0 cm x 33,0 m Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 5,0 cm x 33,0 m Version: 02 - gelb
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 5,0 cm x 33,0 m Version: 02 - gelb
ROCOL Bodenmarkierungsband EASY TAPE, selbstklebendes PVC-Band, Größe B x L 5,0 cm x 33,0 m Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-RM56001.02
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     56001
EAN/GTIN:
     4024213560010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
ROCOL EasyTape Bodenmarkierungsband hochbelastbar, im Innen- und Außenbereich, PVC

Ausgewählte Version: 02 - gelb

ROCOL EasyTape™ Bodenmarkierungsband

Hoch belastbares, widerstandsfähiges und selbstklebendes PVC-Band zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen - gerade und gebogene Linien lassen sich einfach und mühelos kennzeichnen.

Die selbstklebende Seite ist mit einem druckempfindlichen Kleber versehen.

  • erhöht die Flexibilität der Kennzeichnung von Verkehrswegen
  • zur Kennzeichnung von Gefahrenstellen im Innen- und Außenbereich (überdacht, trocken)
  • Markieren gemäß § 12, § 13 BGV A 8 und § 17 ASV
  • nach der Verlegung sofort belastbar
  • rückstandsfreie Entfernung
  • wasserbasierter Nauturkautschuk-Klebstoff
  • Anwendung auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall u.v.a. Untergründen, z.B. in Lagerhallen, Fabriken, Sporthallen oder Krankenhäusern
  • Materialstärke: 0,15 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -5°C bis +60°C

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.


  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Material:
PVC
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,00*
2 Tage
339
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 10,55*
2 Tage
339
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,59*
3 Tage
254
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,95*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 199,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.