Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 764 Vinyl Markierungsband Grün Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.13mm, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3997553
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764
EAN/GTIN:
     5059041473255
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 50mm
Länge = 33m
Stärke = 0.13mm
Bedruckt = Nein
Haftfestigkeit = 2,1 N/cm
Zugfestigkeit = 22.8N/cm
Reißdehnung = 180%
Betriebstemperatur max. = +29°C
Betriebstemperatur min. = +16°C
Klebermaterial = Gummi
Modellnummer = Scotch 764

3M™ Universal Vinylband 764. Das 3M™ 764 ist ein Universal Vinylband für nicht kritische Anwendungen. Zur Kennzeichnung, Farbcodierung, überstehende Geräte oder zur Vermeidung von Unfällen in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern. Das 3M-Universal-Vinylband 764 ist eine kostengünstige Wahl für eine Vielzahl von Gefahren-, Sicherheits- und Farbcodierungsanwendungen, wenn Sie nicht mit rauen Bedingungen oder der Notwendigkeit einer langfristigen sauberen Entfernung umgehen. Das 764-Band ist mit einem Gummikleber beschichtet und für den Einsatz als Markierungsband für eine Vielzahl von Warnanwendungen konzipiert. Der Gummiklebstoff bietet eine schnelle Haftung und eine gute Haltekraft auf vielen Materialien. Im Gegensatz zu schmutzigen Lackierungslösungen ist dieses Vinylband schnell zu installieren und leicht zu entfernen. Durch die Beibehaltung lebhafter Farben und die sofortige Haftung ist dieses Spur-Markierungsband eine gute Wahl für Markierungs- und Warnanwendungen auf Böden, Geräten, Wänden und Rohren. Helle Farben für schwierige Anwendungen. Das Spurkennzeichnungsband weist eine Abriebfestigkeit auf und ist nicht korrosiv, um die leichte Identifizierung von Geräten und Teilen zu gewährleisten. Diese Eigenschaften, kombiniert mit leichter Entfernbarkeit, machen dieses Produkt zu einer schnelleren, vielseitigeren und kostengünstigeren Option zum Lackieren in Markierungs- und Codierungsanwendungen. Erhältlich in verschiedenen Farben für alle Situationen. Diese Vinyl-Bänder umfassen Folgendes:. 399-7519 399-7519 - Weiß 399-9486 399-9486 - Gelb 399-7525 399-7525 - Rot 399-7531 399-7531 - Orange 399-7553 399-7553 - Grün. Häufig gestellte Fragen. Wie lange ist dieses Band haltbar?. Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Band innerhalb von 12 Monaten ab dem Versanddatum von 3M. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
50mm
Länge:
33m
Stärke:
0.13mm
Bedruckt:
Nein
Haftfestigkeit:
2,1 N/cm
Zugfestigkeit:
22.8N/cm
Reißdehnung:
180%
Betriebstemperatur max.:
+29°C
Betriebstemperatur min.:
+16°C
Klebermaterial:
Gummi
Modellnummer:
Scotch 764
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband grün 50mmx33m, bodenmarkierband, bodenmarkierband grün, 3997553, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 764, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719694
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.