Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 766 Vinyl Markierungsband Schwarz, Gelb Typ Bodenmarkierungsband, Stärke 0.13mm, 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3997575
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     766
EAN/GTIN:
     5060641247245
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Klebebandtyp = Bodenmarkierungsband
Trägermaterial = Vinyl
Breite = 50mm
Länge = 33m
Stärke = 0.13mm
Haftfestigkeit = 2,1 N/cm
Zugfestigkeit = 22.8N/cm
Reißdehnung = 180%
Betriebstemperatur max. = +29°C
Betriebstemperatur min. = +16°C
Klebermaterial = Gummi
Modellnummer = Scotch 766

3M™ Gefahrenwarnband 766I Schwarz/Gelb, 50 mm x 33 m. 3M™ 766 ist ein Warnmarkierungsband als schwarz/gelb gestreiftes Vinyl-Klebeband. Verwendet zur Markierung von Gefahrenbereichen, vorstehenden Ausrüstungsteilen oder zur Vermeidung von Unfällen in Fabriken, Lagerhäusern und Krankenhäusern. Der Zweck dieses Klebebands besteht darin, Personal vor Gefahren zu warnen. Das Band 766 ist ein gelb/schwarz gestreiftes Vinyl-Klebeband mit einem Gummiklebstoff, das als Markierungsband für eine Vielzahl von Warnzwecken entwickelt wurde. Der Gummiklebstoff bietet eine schnelle Haftung und eine gute Haltekraft auf vielen Materialien. Im Gegensatz zu schmutzigen Lackierungslösungen ist dieses Vinylband schnell zu installieren und leicht zu entfernen. Hohe Formanpassung und sofortige Haftung machen dieses Markierungsband zu einer guten Wahl in Markierungs- und Warnungsanwendungen auf Böden, Geräten, Wänden und Rohren. Helle Farben für schwierige Anwendungen. Das Markierungsband verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit zur leichten Erkennung von Ausrüstung und Teilen. Diese Eigenschaften, kombiniert mit leichter Entfernbarkeit, machen dieses Produkt zu einer schnelleren, vielseitigeren und kostengünstigeren Option zum Lackieren in Markierungs- und Codierungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Verwendung zum Klebeband in allen nicht kritischen Anwendungen Die formbare Rückseite macht Vinylband ideal für den Einsatz auf gebogenen und unregelmäßigen Oberflächen Gummiklebstoff sorgt für eine gute sofortige Haftung auf vielen Oberflächen Leuchtet im Laufe der Zeit lebhaft und sorgt so für lang anhaltende Qualität Kann von Hand oder mit Bodenapplikator aufgetragen werden Ideal für die Markierung von Anwendungen in Bereichen mit leichtem Verkehr. Typische Anwendungen:. Das 3M-Universal-Gefahrenwarnband 766 in Schwarz und Gelb ist ideal zum Markieren von Quetschpunkten oder Zahnrädern für Geräte zur Warnung. Er kann auch zur Bodenmarkierung für Bereiche mit leichtem Verkehr und in der Nähe von Geräten oder verschütteten Flüssigkeiten verwendet werden. Bodenmarkierung eines Laufsteg Markierung von Quetschpunkten an Geräten Temporäre Bodenmarkierung um verschüttete Flüssigkeiten Sicherheitsmarkierungen. Häufig gestellte Fragen. Wie lange ist dieses Band haltbar?. Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Band innerhalb von 12 Monaten ab dem Versanddatum von 3M. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband
Trägermaterial:
Vinyl
Breite:
50mm
Länge:
33m
Stärke:
0.13mm
Haftfestigkeit:
2,1 N/cm
Zugfestigkeit:
22.8N/cm
Reißdehnung:
180%
Betriebstemperatur max.:
+29°C
Betriebstemperatur min.:
+16°C
Klebermaterial:
Gummi
Modellnummer:
Scotch 766
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband schwarz 50mmx33m, bodenmarkierband schwarz, bodenmarkierband, 3997575, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, 3M, 766, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
503708
ab € 6,16*
Ähnlich
RS Pro
1971012
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.