Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich Ideal ...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
magnetofix Sichttaschen Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, rot, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufh...
Für Preisbewusste Platte aus Karton mit Folienüberzug Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde Umweltschonend, da unverpackt mit Papiereinleger, recycelbar, frei von Kunststoff Prakti...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, rot, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Läs...
Befestigung an eisenhaltigen Flächen mit zwei auf der Rückseite eingearbeiteten, extrastarken Neodym-Magneten Zusatzfunktion: Verwendung als Konzepthalter an Flipcharts oder Whiteboards Ideal auch ...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Material: PET; Rahmenfarbe: gelb; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, mit Schutzklappe, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Breites Magnetband (17 x 4 cm) auf der Rückseite, hält an allen eisenhaltigen Untergründen Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, mit Schutzklappe, gelb, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vor...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, mit Schutzklappe, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Leitkarten-Tasche zum Sammeln von Belegen. Mit Rastlochung. • Leitkarten-Tasche mit Rastlochung • Ideal zum Sammeln von Belegen • Tabbreite: 60 mm • Format: DIN A4 quer, 230/240 x 300 mm
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, mit Schutzklappe, rot, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufh...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz-...
Material: PET; Rahmenfarbe: grau; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 07 blau, VE 5 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffn...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Material: PET; Rahmenfarbe: grün; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 77 silber, VE 1 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöf...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Material: PET; Rahmenfarbe: rot; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen a...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Mit der Ultradex Infotaschenbox bringen Sie Ihren Aushang in den richtigen Fokus. Aufgrund der hohen Fülltiefe können mehrere Dokumente eingelegt werden. Durch ein Griffloch können die Formulare ei...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A4, gelb. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transport...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...