Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche | grün DIN A4 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infotasche | grün DIN A4 5 Stück
Infotasche | grün DIN A4 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0098.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432118894
EAN/GTIN:
     4011432118894
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: grün; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Einlegeformat:
DIN A4
Rahmenfarbe:
grün
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Stück pro VE:
5 Stück
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,44*
€ 71,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,83*
€ 68,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105603
ab € 40,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088678
ab € 62,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096451
ab € 47,39*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118856
ab € 42,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100646
ab € 40,49*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100660
ab € 62,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118887
ab € 47,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118863
ab € 42,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100653
ab € 40,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096468
ab € 62,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088661
ab € 47,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093122
ab € 42,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106747
ab € 40,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100677
ab € 62,85*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105597
ab € 42,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.