Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Folienüberzug und zwei Neodym-Magneten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2334990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2334990
EAN/GTIN:
     4002390053792
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Befestigung an eisenhaltigen Flächen mit zwei auf der Rückseite eingearbeiteten, extrastarken Neodym-Magneten
  • Zusatzfunktion: Verwendung als Konzepthalter an Flipcharts oder Whiteboards
  • Ideal auch im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), zum Beispiel zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der Inventur
  • Designed by MAUL
  • Platte aus Karton mit Folienüberzug
  • Kräftig: Flache Bügelklemme mit Griffmulde
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
2 eingearbeitete Neodym-Magnete auf der Rückseite, geeignet als Konzepthalter an Flipcharts und Whiteboards, zum Anbringen von Plänen an Maschinen in Fertigungsbereichen. Auch zum Aufhängen. Flache Bügelklemme
Breite:
230
Farbe:
schwarz
Höhe:
320
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerprodukttyp:
mit Folienüberzug und zwei Neodym-Magneten
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.