| |
|
| Artikel-Nr.: 103-572531 Herst.-Nr.: 5901049N EAN/GTIN: 4004165004022 |
| |
|
| | |
| Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, grün, VE 50 Stk.
Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden.
Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lässt sich mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Bügelklemmen, Kunststoffpieksern oder Kabelbindern an unterschiedlichen Lager- und Transportbehältern befestigen. Die Rückseite besteht aus 300-mµ-PVC-Folie. Die PVC-Folie ist frei von ortho-Phthalat-Weichmachern. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 hoch | Höhe: | 297 mm | Farbe: | grün | Breite: | 210 mm | Ausführung Dokumententasche: | mit Regenschutzklappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle a4 grün, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle grün, 572531 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen |
| | |
| |