Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkte Kennzeichnungshülle DIN A4 hoch zum Aufhängen PVC 10 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI165003
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     165003
EAN/GTIN:
     3377991650031
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten.
Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist somit nahezu unzerbrechlich.
  • exklusiver Tarifold®-Rahmen aus Stahldraht
  • Rückseite aus stark strapazierfähigem PVC (350 μ)
  • die hochwertige Inox-Halterung zum Aufhängen sorgt für für perfekten Halt (Randbreite max. 50 mm)
  • Einführen und Herausnehmen des Dokuments erfolgen schnell und einfach von der rechten Seite; so ist es vor Staub und Spritzern geschützt.
  • mit "Orangenschaleneffekt", um Lichtreflexe zu begrenzen und das Einführen der Dokumente zu erleichtern
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23,2 cm
Höhe:
38 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
740 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991650031
Artikelnummer des Herstellers:
165003
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold pro kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle a4, kennzeichnungshülle rot, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,81*
€ 55,18*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,84*
€ 68,06*
14 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 72,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,18*
€ 65,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,20*
€ 64,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,86*
€ 61,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,42*
€ 54,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,81*
€ 48,56
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.