Dokumententasche A4 transparent glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: transparen...
Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Sichttasche, DIN A4 Größe 225 x 300 mm, starke PP-Folie 140 my, mit Überfallklappe, Lochung mittig geschweißt, für Aushänge im Hochformat, 10er Packung, glasklar
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Rexel Dokumententasche Ice. Zum Aufbewahren und Transportieren von Unterlagen bis A4. Verschluß mit Druckknopf. Material: Polypropylen (PP). Fassungsvermögen: bis 100 Blatt. Format: 335 x 240 mm. I...
Sichttasche für das Format DIN A4, aus PP Folie 140 my gefertigt. Mit einer Überfallklappe aus starker Hartfolie und einer Lochung geschweißt für Aushänge im Hochformat. - Größe: 225 x 300 mm - Far...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, gelb, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A4, blau. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transport...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz-...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 quer transparent farblos- Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Auß...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Transparente Tasche für schnellen Zugriff. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängesichttasche mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter Unte...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A4, rot, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Läs...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Mit Regenschutzklappe. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vor...
Klemmbrettmappe passend für DIN A4 mit ausziehbarer Hakenöse und Klarsichttasche aus Pappe Suchbegriffe: Werkstattmappe, Klemmbrett, Klemmbrettmappe, Klemmhefter, Auftragstasche, Blockklemme, Clipb...
Stabile und praktische Hängetasche mit 2 Metallösen, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Beidseitig geschlossen durch Knickfalte. Querformat. Lä...
Der Dokumentenhalter aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der Aufbewahrung von Arbeitspapieren. Die Hüllen haben eine 4-er Lochung und können in einer Ri...
3-seitig geschlossene Tasche, rechts offen. Sichtreiter mit auswechselbaren Schildchen. Extrem steife metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Aus PVC. Größe: 318 x 5 x 245 mm (BxTxH).
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Klarsichttasche auf Rückseite mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbezug, abwaschbar hochwertiger, vernickelter Klemmbügel, extra flach Farbe: Schwarz
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Dokumententasche A4 transparent blau glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: blau....
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 quer transparent natur- Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Einsteckverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat i...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, gelb, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumen...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Infotasche selbstklebend B225xH298 mm, für DIN A4 hoch, 07 blau, VE 5 Stück Selbstklebend zum Aushängen von Dokumenten, oben offen • Formate A5 – A2, 10 Farben • extra starke Haftkraft, oben geöffn...
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 transparent rot - Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, blau, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 02 gelb, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
Material: PET; Rahmenfarbe: blau; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, gelb, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich Ideal ...