Dokumententasche A4 transparent glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: transparen...
Leitz Sichttasche, A4, obere SchmalSeite offen, genarbt, mit Öse zum Aufhängen, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 297 mm. Farbe: farblos.
Sichttasche mit Schutzklappe und Lochung für Preis- und Produktinformationen. Dokumentenecht. Hochformat. • Sichttasche mit Schutzklappe mit mittig geschweißter Lochung • Dokumentenechte Hülle aus ...
OtterBox Speaker Case für Sonos Roam | Passgenaue Hülle Vom Garten bis zum Strand und von der Heckklappe bis zum Wanderweg – die Bluetooth-Lautsprecherhülle von OtterBox schützt Ihren tragbaren Lau...
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A3; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
MediaRange abheftbare Vliestaschen mit Universal-Lochung eignen sich zur einfachen und platzsparenden Archivierung Ihrer Datenträger in sämtlichen Ringbüchern, Heftern und Ordnern. Je Vliestasche f...
CD Hülle mit Schutzvlies und Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. • CD/DVD Hülle mit Universallochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern • Mit Schutzvlies • Für 1 CD/DVD mit Booklet od...
Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
magnetofix Sichttaschen Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen...
Oechsle Tischaufsteller Einsteckrahmen DIN A6 verschiedene Farben möglich Ausgewählte Version: 1 - Farbe: weiß Oechsle Einsteckrahmen Zum Aufstellen auf dem Regal oder einem Tisch. Einsteckrahmen: ...
Mit der Ultradex Infotaschenbox bringen Sie Ihren Aushang in den richtigen Fokus. Aufgrund der hohen Fülltiefe können mehrere Dokumente eingelegt werden. Durch ein Griffloch können die Formulare ei...
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A2; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 1 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A4; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A5; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...