Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX60 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX60 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
MediaRange BOX60 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
MediaRange BOX60 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
MediaRange BOX60 CD-Hülle Schutzhülle 2 Disks Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18344804
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX60
EAN/GTIN:
     4260283112029
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange abheftbare Vliestaschen mit Universal-Lochung eignen sich zur einfachen und platzsparenden Archivierung Ihrer Datenträger in sämtlichen Ringbüchern, Heftern und Ordnern. Je Vliestasche finden zwei Medien platz und sind durch die spezielle Vlieseinlage vor Kratzern geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
128 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
126 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Weiß
Material
Fleece
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
50
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX62
€ 3,16*
Zubehör
Mediarange
BOX63
€ 1,40*
Zubehör
Mediarange
BOX64
€ 1,74*
Zubehör
Mediarange
BOX65
€ 1,58*
Zubehör
Mediarange
BOX66
€ 3,87*
Zubehör
Mediarange
BOX67
€ 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.