Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche | weiß DIN A2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infotasche | weiß DIN A2 1 Stück
Infotasche | weiß DIN A2 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0098.28
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432093702
EAN/GTIN:
     4011432093702
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: weiß; Einlegeformat: DIN A2; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 1 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Stück pro VE:
1 Stück
Einlegeformat:
DIN A2
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Rahmenfarbe:
weiß
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105603
ab € 40,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088678
ab € 63,07*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096451
ab € 47,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118856
ab € 42,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100646
ab € 40,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100660
ab € 63,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118887
ab € 47,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118863
ab € 42,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100653
ab € 40,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096468
ab € 62,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088661
ab € 47,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093122
ab € 42,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106747
ab € 40,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100677
ab € 62,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118894
ab € 45,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.